Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 40x40mm Thermoplastisches Elastomer graphitschwarz RAL 9011


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endstück 40x40mm Thermoplastisches Elastomer graphitschwarz RAL 9011
Endstück 40x40mm Thermoplastisches Elastomer graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     C5551-6249778
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6249778
EAN/GTIN:
     4012197377328
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
obo endplatte (kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
45 mm
Steckverbinder:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet zur Verwendung in einem IP30-System:
ja
Geeignet zur Verwendung in einem IPXXD-System:
nein
Geeignet zur Verwendung in einem IP4X-System:
nein
Geeignet zur Verwendung in einem IP54-System:
nein
Geeignet zur Verwendung in einem IP55-System:
nein
Weitere Suchbegriffe: Endstück, Metall Endstück, Endkappe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,60*
€ 16,184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.