Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 60x200x2000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 60x200x2000 Stahl bandverzinkt
Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 60x200x2000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6247164
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6247164
EAN/GTIN:
     4012196312252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung. Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Breite:
200 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11254 mm²
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
3
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-5 °C | 90 °C
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Metallkanal, Leitungsführungskanal Metall, Kabelkanal Metall, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,515*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 22,515* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 29,445*
€ 35,03955
pro Meter
ab 4 Meter
€ 29,185*
€ 34,73015
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,615*
€ 32,86185
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,915*
€ 32,02885
pro Meter
ab 40 Meter
€ 26,645*
€ 31,70755
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 22,515*
€ 26,79285
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248098
ab € 85,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248322
ab € 6,38*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249788
ab € 9,912*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248020
ab € 68,28*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248160
ab € 85,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249888
ab € 23,8348*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249758
ab € 8,952*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249856
ab € 44,46*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249981
ab € 6,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247466
ab € 1,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248225
ab € 119,07*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249871
ab € 4,795*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249876
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.