Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzring für LKM-Kanal 60x200mm Polyvinylchlorid grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kantenschutzring für LKM-Kanal 60x200mm Polyvinylchlorid grau
Kantenschutzring für LKM-Kanal 60x200mm Polyvinylchlorid grau
Artikel-Nr.:
     C5551-6249856
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6249856
EAN/GTIN:
     4012195020394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
kabelbahndeckel obo
Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Leitungsführungskanal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
ja
Bauform:
Spritzgussteil
Länge:
21 mm
Breite:
204 mm
Höhe:
68 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzring, Kantenschutz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,48*
€ 69,5912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,49*
€ 68,4131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,40*
€ 64,736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,37*
€ 63,5103
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,95*
€ 63,0105
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,73*
€ 53,2287
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
6249758
ab € 8,972*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.