Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 60x200mm Thermoplastisches Elastomer graphitschwarz RAL 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück 60x200mm Thermoplastisches Elastomer graphitschwarz RAL 9011
Endstück 60x200mm Thermoplastisches Elastomer graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     C5551-6249788
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6249788
EAN/GTIN:
     4012197377489
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
obo endplatte (kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.
Weitere Informationen:
Breite:
203 mm
Höhe:
65 mm
Steckverbinder:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet zur Verwendung in einem IP30-System:
ja
Geeignet zur Verwendung in einem IPXXD-System:
nein
Geeignet zur Verwendung in einem IP4X-System:
nein
Geeignet zur Verwendung in einem IP54-System:
nein
Geeignet zur Verwendung in einem IP55-System:
nein
Weitere Suchbegriffe: Endstück, Metall Endstück, Endkappe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,922*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,242*
€ 15,75798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,812*
€ 15,24628
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,372*
€ 14,72268
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,922*
€ 11,80718
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.