Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 60x500x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 60x500x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 60x500x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6208659
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6208659
EAN/GTIN:
     4012195064374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
60 mm
Breite:
500 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
24800 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
3.55 kg/m
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 4 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
3100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
2250 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
450 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter bettermann, kabelleiter, kabelleiter breite 500 mm, Kabelbahn, Leiter, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 86,48* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 595,38*
€ 708,5022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 575,90004*
€ 685,32105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 558,75*
€ 664,9125
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 518,88*
€ 617,4672
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6220460
ab € 49,12*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6051448
ab € 95,37*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6208843
ab € 6,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6225736
ab € 61,87*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6222537
ab € 1,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062321
ab € 17,51001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.