Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 500x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 500x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 500x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6051448
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6051448
EAN/GTIN:
     4012196087792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit 3 Paar Drehriegeln.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
500 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, obo gitterrinnendeckel, Deckel, Abdeckplatte, Kabelleiterdeckel, Deckel Kabelleiter, Deckel Kabelrinne, Oberteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,42*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 120,93*
€ 143,91
pro Meter
ab 2 Meter
€ 119,61*
€ 142,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 114,19*
€ 135,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 113,65*
€ 135,24
pro Meter
ab 500 Meter
€ 95,42*
€ 113,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.