Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangsblech für Kabelleiter B500mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgangsblech für Kabelleiter B500mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Abgangsblech für Kabelleiter B500mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6220460
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6220460
EAN/GTIN:
     4012196163571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangsblech
Abgangsblech zur Montage auf der Sprosse bei vertikal abzweigenden Kabeln oder Leitungen.
Weitere Informationen:
Kabelleiterbreite:
500 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Niedergangsstück
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.