Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal Design ohne Oberteil 114x140x2000 Aluminium eloxiert


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal Design ohne Oberteil 114x140x2000 Aluminium eloxiert
Geräteeinbaukanal Design ohne Oberteil 114x140x2000 Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     C5551-6115775
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6115775
EAN/GTIN:
     4012195914075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
brüstungskanal obo
Unterteil zur Erstellung eines Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. 45-mm-Systemöffnung zur Aufnahme von Modul 45 Schalt- und Steckgeräten und entsprechenden Oberteilen PVC und Aluminium der Serie Rapid 45. Das Kanalunterteil kann mit Kanalabdeckungen der Designs "Swing", "Soft" oder "Style" vervollständigt werden. Die Oberteiladapter GAD OTA sind zwingend erforderlich und sollten im max. Abstand von 50 cm auf der Kanalstrecke eingeplant werden. Zwischen den Kanalabdeckungen muss ein Distanzstück GAD OTD gesetzt werden. Die 45mm-Systemöffnung ist im Lieferzustand mit einem schwarzen Kanaloberteil verschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Tiefe:
114 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
ja
Oberteilbreite 1:
140 mm
Symmetrisch:
nein
Bauform rechteckig:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Mit Schutzfolie:
ja
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5880 mm²
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal, brüstungskanal natur, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal Metall, Brüstungskanal Metall
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,90*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 110,90* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 135,38*
€ 161,10
pro Meter
ab 4 Meter
€ 133,33*
€ 158,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 128,32*
€ 152,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 123,66*
€ 147,16
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 110,90*
€ 131,97
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6115789
ab € 135,29*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6115985
ab € 8,803*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6115982
ab € 1,18*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6115980
ab € 1,18*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6115935
ab € 22,89*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6115955
ab € 25,06*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6115915
ab € 24,90*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6115945
ab € 22,97*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6115965
ab € 24,88*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6115925
ab € 25,06*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6115795
ab € 125,60*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6115855
ab € 51,42*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6115865
ab € 51,42*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6115851
ab € 51,45*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6115835
ab € 48,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.