Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil Außeneck Designkanal Design Soft 45x140x426 Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberteil Außeneck Designkanal Design Soft 45x140x426 Aluminium eloxiert
Oberteil Außeneck Designkanal Design Soft 45x140x426 Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     C5551-6115855
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6115855
EAN/GTIN:
     4012195914259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Kabelkanaldeckel
obo kabelkanaldeckel
kabelkanal außenecke
Kanalabdeckung für Außeneck des Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. Designausführung "Soft" zur vollständigen Abdeckung der Systemöffnung und der Schalt- und Steckgeräte.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Außeneck
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Breite:
140 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Mit Schutzfolie:
ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung Außeneck Geräteeinbaukanal, Oberteil Außeneck Brüstungskanal, Oberteil Außeneck Geräteeinbaukanal, Außeneckoberteil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.