Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck Designkanal ohne Oberteil 114x140x300 Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck Designkanal ohne Oberteil 114x140x300 Aluminium eloxiert
Inneneck Designkanal ohne Oberteil 114x140x300 Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     C5551-6115795
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6115795
EAN/GTIN:
     4012195914297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
Kabelkanaldeckel
obo kabelkanaldeckel
kabelkanal innenecke
Inneneckunterteil zur Erstellung eines Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. 45-mm-Systemöffnung zur Aufnahme von Modul 45-Schalt- und Steckgeräten und entsprechenden Oberteilen PVC und Aluminium der Serie Rapid 45. Das Formteil kann mit Formteilabdeckungen der Designs "Swing", "Soft" oder "Style" vervollständigt werden. Die Oberteiladapter GAD OTA sind zwingend erforderlich. Zwischen den Kanalabdeckungen muss ein Distanzstück GAD OTD gesetzt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Tiefe:
114 mm
Form:
asymmetrisch
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
140 mm
Ausführung:
Unterteil
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Mit Schutzfolie:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Weitere Suchbegriffe: Inneneck
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,46*
€ 183,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,28*
€ 169,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.