Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne SKSM gelocht, mit Schnellverbindung 60x150x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne SKSM gelocht, mit Schnellverbindung 60x150x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelrinne SKSM gelocht, mit Schnellverbindung 60x150x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6059475
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6059475
EAN/GTIN:
     4012195832614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
obo kabelrinne feuerverzinkt
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm. Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile. Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
8800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
3.29 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
3000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
2250 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1580 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1000 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn obo, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Steckverbindung, Kabelrinne Schnellverbindung, Kabelrinne Klickverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,20*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 58,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 71,87*
€ 85,53
pro Meter
ab 6 Meter
€ 71,25*
€ 84,79
pro Meter
ab 15 Meter
€ 70,32*
€ 83,68
pro Meter
ab 30 Meter
€ 67,12*
€ 79,87
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 58,20*
€ 69,26
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041062
ab € 31,03*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041152
ab € 31,41*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6040502
ab € 35,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6051359
ab € 48,05334*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6068938
ab € 14,12*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062327
ab € 19,18002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.