Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 150x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 150x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 150x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6051359
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6051359
EAN/GTIN:
     4012196432257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit 3 Paar Drehriegeln.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
150 mm
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, obo gitterrinnendeckel, Deckel, Abdeckplatte, Kabelleiterdeckel, Deckel Kabelleiter, Deckel Kabelrinne, Oberteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,07334*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 48,07334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 60,29334*
€ 71,74907
pro Meter
ab 6 Meter
€ 59,23334*
€ 70,48767
pro Meter
ab 15 Meter
€ 57,87334*
€ 68,86927
pro Meter
ab 30 Meter
€ 56,42334*
€ 67,14377
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 48,07334*
€ 57,20727
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.