Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennsteg für Kabeltragsysteme 60x2995 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trennsteg für Kabeltragsysteme 60x2995 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Trennsteg für Kabeltragsysteme 60x2995 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Artikel-Nr.:
     6232-2029383
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6062327
EAN/GTIN:
     4012195694687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
Trennsteg
Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
Weitere Informationen:
Trennwandhöhe:
60 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
L-Profil
Befestigungslochung:
nein
Befestigungsart:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Weitere Suchbegriffe: gitterrinne obo, gitterrinne, gitterrinne verzinkt, Trennwand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 19,21002*
€ 26,71002*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 33,14382*
€ 43,92381*
1
pro Packung
€ 195,00*
ab € 33,59001*
€ 44,40003*
2 Tage
67
3
pro Meter
€ 5,80*
ab € 42,55*
€ 54,80*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 69,00*
ab € 44,18001*
€ 57,37002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,71002*
€ 31,78492
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,32002*
€ 31,32082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,65001*
€ 29,33351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,53002*
€ 28,00072
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,21002*
€ 22,85992
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 6,40334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062282
ab € 0,26094*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062280
ab € 0,32409*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067970
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.