Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 60x400x3050 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 60x400x3050 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 60x400x3050 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6059008
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6059008
EAN/GTIN:
     4012195829966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm. Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile. Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
2.98 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
700 N/m
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelbahn obo, kabelbahn, kabelkanal 3 meter, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Steckverbindung, Kabelrinne Schnellverbindung, Kabelrinne Klickverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,18334*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 36,18334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 44,97334*
€ 53,51827
pro Meter
ab 6 Meter
€ 44,32334*
€ 52,74477
pro Meter
ab 15 Meter
€ 42,92334*
€ 51,07877
pro Meter
ab 30 Meter
€ 42,17334*
€ 50,18627
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 36,18334*
€ 43,05817
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041048
ab € 38,75*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041138
ab € 41,70*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6040488
ab € 49,09*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052401
ab € 64,49*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6068922
ab € 15,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062068
ab € 12,29001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.