Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 45° mit Schnellverbindung 60x400 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 45° mit Schnellverbindung 60x400 Stahl bandverzinkt
Bogen 45° mit Schnellverbindung 60x400 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6041048
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6041048
EAN/GTIN:
     4012195881575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
winkelstück 45°
Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, winkelstück stahl, Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelbahnbogen, Bogen, Kabelrinnenformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.