Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 400x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 400x3000 Stahl bandverzinkt
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 400x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6052401
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6052401
EAN/GTIN:
     4012196058396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel
Abdeckplatte
Kabelrinnendeckel
Kabelleiterdeckel
Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit Drehriegeln.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
400 mm
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,18334*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 66,18334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 81,72334*
€ 97,25077
pro Meter
ab 6 Meter
€ 79,55334*
€ 94,66847
pro Meter
ab 15 Meter
€ 77,02334*
€ 91,65777
pro Meter
ab 30 Meter
€ 74,30334*
€ 88,42097
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 66,18334*
€ 78,75817
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.