Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 4x50mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 4x50mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 4x50mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 4x50mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     4147-M0055092
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3198044
EAN/GTIN:
     4012195558378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube torx 4x50
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25. Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegen- über herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Kopfform:
Panhead
Senkkopf:
nein
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Kopfdurchmesser:
7.5 mm
Länge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube torx, spanplattenschraube 4,0x50, Allzweckschraube, Holzschraube, Linsenschraube, Sprintschraube
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,978*
€ 11,148*
24 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,26*
€ 11,57*
7 Tage
21
pro Packung
€ 6,95*
ab € 8,33*
€ 11,60*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 8,52*
€ 11,88*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 9,68*
€ 13,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,148*
€ 13,26612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,958*
€ 13,04002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,288*
€ 12,24272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,988*
€ 11,88572
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,658*
€ 11,49302
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,978*
€ 9,49382
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03989* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198016
ab € 5,18*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198018
ab € 5,51*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198020
ab € 4,708*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198022
ab € 5,60*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198024
ab € 6,37*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198026
ab € 5,882*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198054
ab € 5,416*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198056
ab € 6,358*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198058
ab € 7,134*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198060
ab € 9,076*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198062
ab € 8,95*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198030
ab € 5,24*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198034
ab € 4,552*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198036
ab € 4,824*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198038
ab € 6,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.