Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > gewindeformende Schrauben

  gewindeformende Schrauben  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„gewindeformende Schrauben“
Überbegriffe
DIN 7500 C
Gewindefurchende Schrauben mit Linsenkopf, PZ-Kreuzschlitz, Form C
DIN 7500 D
Gewindefurchende Schrauben mit Sechskant-Flanschkopf, Form D
DIN 7500 M
Gewindefurchende Schrauben mit Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz, Form M
DIN 7504 K
Bohrschrauben
mit Sechskant-Flanschkopf, Blechschraubengewinde
DIN 7504 N
Bohrschrauben
mit Linsenkopf, Blechschraubengew. Kreuzschlitz H
DIN 7504 O
Bohrschrauben
mit Flügeln und Rippen, Senkkopf-O
(ehemals P-H), Kreuzschlitz H
DIN 7504 P
Bohrschrauben
mit Senkkopf, Blechschraubengew. Kreuzschlitz H
DIN 7504 Q
Bohrschrauben
mit Linsensenkkopf, Blechschraubengew. Kreuzschlitz H
DIN 7513 A
Sechskant-
Schneidschrauben, Form A = mit Sechskantkopf nach DIN 933. Sie gehört auch zur Gruppe der Sechskantschrauben
DIN 7513 B
Zylinder-
Schneidschrauben, Form B = mit Schlitz, Kopf nach DIN 84. Sie gehören auch zur Gruppe der Schlitzschrauben
DIN 7513 F
Gewinde-
Schneidschrauben, Form F = mit Senkkopf und Schlitz. Sie gehören auch zur Gruppe der Schlitzschrauben und der Senkschrauben.
DIN 7516 A
Schneidschrauben Form A = mit Flachkopf nach DIN 7985 und Kreuzschlitz H
DIN 7516 D
Schneidschrauben Form D = mit Senkkopf nach DIN 965 und Kreuzschlitz H. Sie gehören auch zur Gruppe der Senkschrauben
DIN 7516 E
Schneidschrauben Form E = mit Linsensenkkopf nach DIN 966 und Kreuzschlitz H
Weitere Informationen zum Thema gewindeformende Schrauben
^

Gewindeformende Schrauben für effiziente Direktverschraubungen

Zuverlässige Befestigungen und Verbindungen in formbaren Metallen wie Blech oder Aluminium sowie in Kunststoffen sind mit gewindeformenden Schrauben ohne das vorherige Schneiden eines Gewindes möglich. Gewindeformende Schrauben formen aufgrund ihrer hohen Materialfestigkeit das Gewinde selbst.

Gewindeformende Schrauben und ihre besonderen Eigenschaften

Da eine gewindeformende Schraube nach DIN 7500 oder ISO 20898 allein durch das Einschrauben in das Material ein Gewinde schneidet, bestehen ihre besonderen Eigenschaften im Material und der Gewindegeometrie. Die Schraube erzeugt ein metrisches Gewinde und läuft zur Spitze hin konisch zu, um das Eindrehen und Schneiden des Gewindes zu erleichtern. Dabei erzeugt eine gewindefurchende Schraube ein spanfreies und glattes Innengewinde. Da sich das Gewinde im Werkstoff aufgrund der Kaltverfestigung und der Formung durch die Schraube optimal anpasst, bildet es eine besonders haltbare Verbindung. Auch nach Entfernung und erneuter Einbringung der Schraube ist die hohe Festigkeit gewährleistet.

Prozesskostenreduzierung durch Einsatz gewindeformender Schrauben

Im Vergleich mit herkömmlichen Schrauben tragen gewindeformende Schrauben zum effizienten Arbeiten bei. Von Vorteil ist ein geringerer Montageaufwand durch den Verzicht auf den Gewindeschnitt. Weitere Kostensenkungen sind bei Beschaffung und Lagerhaltung möglich.

Gewindeformende Schrauben für vielfältige Anwendungsbereiche

Grundsätzlich eignen sich gewindeformende Schrauben für den Einsatz in verformbaren Metall- und Kunststoffwerkstoffen mit einer ausreichend hohen Duktilität und mit Werkstoff-Festigkeiten bis zu 950 Megapascal (MPa). Gewindeformende Schrauben stehen in vielfältigen Varianten (zum Beispiel als Kreuzschlitzschraube DIN 7500 c oder Bohrschraube DIN 7504 n für unterschiedliche Werkstoffe und Anwendungen sowie mit verschiedenen Antriebstechniken zur Verfügung.  Nur die optimale Abstimmung der Schraube auf den Werkstoff gewährleistet eine sichere Verbindung. Für Verbindungen in Stahl sind zum Beispiel speziell gehärtete und für den Korrosionsschutz verzinkte Schrauben erforderlich, während das Befestigen in Kunststoff schlanke Schrauben mit großer Steigung erfordert. Sichere Befestigungen in Aluminiumlegierungen und Buntmetallen sind auch mit gewindeformenden Schrauben aus rostbeständigem Stahl möglich und Magnesium benötigt Schrauben aus Aluminium.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext gewindeformende Schrauben, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG