Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 4x50mm, St, G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 4x50mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 4x50mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 4x50mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     4792-40069245
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3198044
EAN/GTIN:
     4012195558378
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube torx 4x50
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegen- über herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Länge:
50 Millimeter
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube torx, spanplattenschraube 4,0x50, 4758T 4.0x50, 4758T4.0x50, 3198044, Holz-/Spanplattenschraube, Allzweckschraube, Holzschraube, Linsenschraube, Sprintschraube, 0419070, 419070
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,008*
€ 11,048*
21 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,27*
€ 11,47*
Lager 4792
19
pro Packung
€ 6,95*
ab € 8,27*
€ 11,49*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 8,47*
€ 11,77*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 9,67*
€ 13,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04135* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198016
ab € 5,18*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198018
ab € 5,53*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198020
ab € 4,69*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198022
ab € 5,59*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198024
ab € 6,41*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198026
ab € 5,872*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198054
ab € 5,416*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198056
ab € 6,348*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198058
ab € 7,154*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198060
ab € 9,056*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198062
ab € 8,95*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198030
ab € 5,24*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198034
ab € 4,532*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198036
ab € 4,844*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198038
ab € 6,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.