Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 4,5x40mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 4,5x40mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 4,5x40mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 4,5x40mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1039H-9019217831
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3198058
EAN/GTIN:
     4012195559030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25. Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegen- über herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Kopfform:
Panhead
Senkkopf:
nein
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Kopfdurchmesser:
8.2 mm
Länge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben, Allzweckschraube, Holzschraube, Linsenschraube, Sprintschraube
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,81*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 7,34*
€ 10,22*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 8,35*
€ 11,58*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 8,83*
€ 12,29*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,29*
€ 12,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 362,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198016
ab € 0,88*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198018
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198020
ab € 0,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198022
ab € 5,61*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198026
ab € 0,88*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198056
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198060
ab € 0,91*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198062
ab € 0,91*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198034
ab € 0,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198036
ab € 0,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198038
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198040
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198042
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198044
ab € 0,90*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198077
ab € 0,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.