Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 3,5x20mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 3,5x20mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 3,5x20mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 3,5x20mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     3461-40069257
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3198018
EAN/GTIN:
     4012195552079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube torx 3,5x20
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25. Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegen- über herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Kopfform:
Panhead
Senkkopf:
nein
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Kopfdurchmesser:
6.5 mm
Länge:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube torx, spanplattenschraube stahl, Allzweckschraube, Holzschraube, Linsenschraube, Sprintschraube
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,51*
€ 7,68*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,602*
€ 7,762*
24 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,63*
€ 7,82*
25 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,81*
€ 8,05*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,90*
€ 8,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198016
ab € 5,19*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198020
ab € 4,708*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198022
ab € 5,63*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198024
ab € 6,14*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198026
ab € 5,882*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198054
ab € 5,426*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198056
ab € 6,348*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198058
ab € 7,164*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198060
ab € 9,056*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198062
ab € 8,94*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198030
ab € 5,22*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198034
ab € 4,552*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198036
ab € 4,814*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198038
ab € 6,09*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198040
ab € 6,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.