Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Pipe M16 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quick-Pipe M16 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Quick-Pipe M16 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Quick-Pipe M16 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     6808-2282548
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2153904
EAN/GTIN:
     4012195028093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Installationskanal
Kabelkanal
Offenes Rohr Quick-Pipe aus Kunststoff zum Aufputz-Verlegen von Kabeln und Leitungen im Innen- und geschützten Außenbereich. Montage an Wand und Decke mit Quick-Schelle, Star-Quick-Schelle und Multi-Quick-Schelle. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen durch Drehen in der Schelle. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Installation im Freien:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Betriebstemperatur:
-25 °C | 60 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
43
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,22*
€ 1,92*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,23*
€ 1,93*
2 Tage
68
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2648*
€ 1,9848*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,506*
€ 1,986*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,51112*
€ 1,99112*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 0,61* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2154052
ab € 2,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2154081
ab € 0,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2149004
ab € 0,08755*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047812
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.