Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrendtülle, teilbar metrisch M16 Polyethylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrendtülle, teilbar metrisch M16 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Rohrendtülle, teilbar metrisch M16 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Rohrendtülle, teilbar metrisch M16 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2047812
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2047812
EAN/GTIN:
     4012196332243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
obo endtülle m16
endtülle m16
endtüllen obo
Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf metrische Elektroinstallationsrohre. Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Metallrohrendtülle, Elektroinstallationsrohrendtülle, Stahlpanzerrohrendtülle, Rohrendtülle, Installationsrohrendtülle
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,25296*
€ 0,30102
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,244*
€ 0,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,201*
€ 0,239
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.