Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Pipe-Verbindungsmuffe M16 Polypropylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quick-Pipe-Verbindungsmuffe M16 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Quick-Pipe-Verbindungsmuffe M16 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Quick-Pipe-Verbindungsmuffe M16 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2154081
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2154081
EAN/GTIN:
     4012196870066
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe pe
steckmuffe
obo steckmuffe
Verbindungsmuffe für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von Längsverbindungen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberfläche poliert:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffrohr, Rohr, Quick-Pipe, Verbinder, Verbindungsmuffe, Rohrverbinder, Installationsrohrverbinder, Muffe, Installationsrohr
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.