Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion M20-M12 Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduktion M20-M12 Messing vernickelt
Reduktion M20-M12 Messing vernickelt
Reduktion M20-M12 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2089513
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2089513
EAN/GTIN:
     4012195475453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduktion (Teil H) ähnlich DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel messing, reduktion, Kabelverschraubungszubehör, Reduzier Kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089521
ab € 0,96*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089556
ab € 1,80*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089564
ab € 4,12*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089572
ab € 2,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089580
ab € 9,00*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089599
ab € 6,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089602
ab € 14,27*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089610
ab € 8,97*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089629
ab € 19,53*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089637
ab € 18,57*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089505
ab € 0,74*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089548
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.