Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW Gerätedose doppelte Ausführung 142x71 Polypropylen orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HW Gerätedose doppelte Ausführung 142x71 Polypropylen orange
HW Gerätedose doppelte Ausführung 142x71 Polypropylen orange
Artikel-Nr.:
     C5551-2003822
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003822
EAN/GTIN:
     4012196863945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Doppelte Hohlwand-Gerätedose für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 47 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 mm. • 6 Schraubdome • Geräteschrauben, Klemmlaschen • 4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm • 4 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm • 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm² • 2 Einführungen für NYM-Leitungen 5 x 2,5 mm² oder 7 x 1,5 mm² • Verbindung mit weiteren Gerätedosen über Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V
Weitere Informationen:
Form:
oval
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
Doppel
Länge:
142 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
47 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Anzahl der Einführungen:
12
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP30
Deckelbefestigung:
geschraubt
Stutzen:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, hohlraumdose 68mm, hohlraumdose, hohlwanddose obo, HW Dose, Gerätedose, Abzweigdose, Verteilerdose, Klemmdose, Schalterdose, HW-Schalterdose, HW-Verbindungsdose
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,293*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,8293* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,973*
€ 45,18787
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,353*
€ 44,45007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,863*
€ 41,48697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,243*
€ 39,55917
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,683*
€ 38,89277
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,293*
€ 33,66867
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.