Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QR-Code Etiketten A4, 40 x 40 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
QR-Code Etiketten A4, 40 x 40 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend
QR-Code Etiketten A4, 40 x 40 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend
QR-Code Etiketten A4, 40 x 40 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend
QR-Code Etiketten A4, 40 x 40 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend
QR-Code Etiketten A4, 40 x 40 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend
QR-Code Etiketten A4, 40 x 40 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-9642
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     9642
EAN/GTIN:
     4008705096423
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Blickdichte Etiketten für QR-Codes, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für "Mobile Tagging" von Internetseiten, Telefonnummern, Adressen und Texten. Zum Aufkleben auf Produktverpackungen, Kataloge etc. oder auf farbigem Untergrund. Absolut deckend, nichts scheint durch, für optimale Lesbarkeit beim Scannen. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber, 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
153
Anzahl der Etiketten je Packung:
600
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Breite:
40
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
witterungsbeständig:
Nein
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Farbe:
weiß
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Höhe:
40
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,43*
€ 9,51*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,44*
€ 9,52*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,48*
€ 9,61*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,98*
€ 10,28*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,94*
€ 10,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,51*
€ 11,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
1 Packung enthält 600 Etiketten (ab € 0,01072* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.