Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computeretiketten endlos 88,9 x 48,4 mm, 2-bahnig, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Computeretiketten endlos 88,9 x 48,4 mm, 2-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 88,9 x 48,4 mm, 2-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 88,9 x 48,4 mm, 2-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 88,9 x 48,4 mm, 2-bahnig, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-8226
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8226
EAN/GTIN:
     4008705082266
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand. In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten aus FSC® Mix Credit-zertifiziertem Etikettenpapier. Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
6000
Artikelbezeichnung:
Computer Etiketten endlos 2-bahnig
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Höhe:
48.40
Werkstoff:
holzfreies Schreibpapier | Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Breite:
88.90
Produkttypbezeichnung:
Computer Etiketten
Breite des Trägerpapiers:
202.5
Beschreibung der Besonderheiten:
chlorfrei gebleichtes Papier
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Bahnen:
2
Farbe:
weiß
Führungslochrand vorhanden:
Ja
Produktverwendung:
individuell
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
Produkt-Typbezeichnung:
Computer Etiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 45,80*
€ 60,66*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 45,66*
€ 60,70*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 45,97*
€ 60,75*
13 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 46,39*
€ 64,45*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 50,48*
€ 66,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
1 Stück enthält 6.000 Etiketten (ab € 0,00764* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.