Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM8226 Herst.-Nr.: 8226 EAN/GTIN: 4008705082266 |
| |
|
| | |
| - Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand
- In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung
- Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse
- Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht
- Stark haftend
- Klebemasse lösungsmittelfrei
- Abgerundete Ecken vorhanden
- Größe (BxH): 88,90 x 48,40 mm
- Farbe: weiß
- Bahnen: 2
- Packungsinhalt: 6000
- Bandbreite: 202,5 mm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Bahnen: | 2 | Anzahl Etiketten je Packung: | 6000 | Breite: | 215 mm | Bruttogewicht: | 4.39 kg | Etikettenbreite: | 88.9 mm | Etikettenhöhe: | 48.4 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Gewicht: | 4.221 kg | Höhe: | 80 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 330 mm | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 6000 Etiketten | Perforation: | nein | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, herma computeretiketten weiß, herma computeretiketten, computeretiketten weiß, Computer, Computer-Etikett, ComputerEtikett, EDV, EDVEtikett, Endlosetikett, Etikett |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 45,81* | € 60,59* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 45,90* | € 60,62* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 45,76* | € 60,67* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 46,31* | € 64,26* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 50,09* | € 65,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 6.000 Etiketten (ab € 0,00763* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|