Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computeretiketten endlos 88,9 x 23 mm, 2-bahnig, weiß, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Computeretiketten endlos 88,9 x 23 mm, 2-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 88,9 x 23 mm, 2-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 88,9 x 23 mm, 2-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 88,9 x 23 mm, 2-bahnig, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     832B-125622
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8221
EAN/GTIN:
     4008705082211
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand. In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten aus FSC® Mix Credit-zertifiziertem Etikettenpapier. Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bahnen:
2
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
weiß
Artikelbezeichnung:
Computer Etiketten endlos 2-bahnig | Computer Etiketten endlos 1-bahnig
Anzahl der Etiketten je Packung:
12000
Produktverwendung:
Produktauszeichnung | individuell
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
wieder ablösbar:
Nein
Führungslochrand vorhanden:
Ja
Höhe:
23.00
Breite des Trägerpapiers:
202.5
Produkttypbezeichnung:
Computer Etiketten
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Breite:
88.90
Produkt-Typbezeichnung:
Computer Etiketten
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Paket
€ 6,78*
ab € 53,45*
€ 70,43*
13 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 54,16*
€ 74,96*
41 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 61,89*
€ 80,58*
5 Tage
96
pro Paket
€ 7,90*
ab € 62,88*
€ 101,85*
6 Tage
96
pro Paket
Frei Haus
ab € 63,60*
€ 111,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,43*
€ 83,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,67*
€ 82,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,46*
€ 77,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,14*
€ 75,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,45*
€ 63,61
pro Paket
1 Paket enthält 12.000 Stück (ab € 0,00446* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.