Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computeretiketten endlos 88,9 x 23 mm, 2-bahnig, weiß, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-HERMA8221
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8221
EAN/GTIN:
     4008705082211
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
HERMA 8221 Computeretiketten, endlos (88,9 x 23,0 mm, Papier, matt, 2-bahnig) selbstklebend, permanent haftende Endlosetiketten, 12.000 Etiketten, weiß. Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand. In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten aus FSC® Mix Credit-zertifiziertem Etikettenpapier. Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Oberfläche:
matt
Zertifizierung:
FSC® Mix Credit
Breite:
88,9 MM
Höhe:
23 MM
Grammatur:
149 g/m²
Dicke:
82 µ
Haftung:
permanent
Material:
Papier
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 6,78*
ab € 53,32*
€ 69,85*
13 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 53,92*
€ 74,30*
72 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 61,64*
€ 79,79*
Lager 7223
96
pro Paket
€ 7,90*
ab € 63,01*
€ 100,99*
6 Tage
96
pro Paket
Frei Haus
ab € 63,55*
€ 109,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,99*
€ 120,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,02*
€ 107,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,50*
€ 93,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,99*
€ 84,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,01*
€ 74,98
pro Paket
1 Paket enthält 12.000 Stück (ab € 0,00526* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.