Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-395082 Herst.-Nr.: 5082 EAN/GTIN: 4008705050821 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Anzahl der Etiketten je Packung: | 100 | Anzahl der Blätter je Packung: | 25 | Höhe: | 148 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte | witterungsbeständig: | Nein | wieder ablösbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | HERMA SPECIAL Etiketten | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 4 | Werkstoff: | chlorfrei gebleichtes Papier | Produkt-Typbezeichnung: | HERMA SPECIAL A4 | Breite: | 105 | Produkttypbezeichnung: | HERMA SPECIAL A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, herma adressetiketten weiß, adress-etiketten herma, adress etiketten |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 5,68* | € 8,39* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 4,90* | ab € 5,98* | € 8,80* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 6,07* | € 8,92* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 6,32* | € 9,20* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 6,35* | € 9,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Etiketten (ab € 0,0568* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|