Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-4584 Herst.-Nr.: 4584 EAN/GTIN: 4008705045841 |
| |
|
| | |
| Weiße matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, besonders stark haftend, UV- und alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30 bis +80 °C, seewasserfest. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | A4 Etiketten | Höhe: | 297 | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | nicht für Inkjetdrucker und Multifunktionsgeräte | Werkstoff: | Folie | Anzahl der Etiketten je Packung: | 10 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Farbe: | weiß | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer | Artikelbezeichnung: | HERMA SPECIAL | witterungsbeständig: | Nein | Ja | wieder ablösbar: | Nein | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 | Anzahl der Blätter je Packung: | 10 | Breite: | 210 | Alleinstellungsmerkmal: | wetterfest | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Produkttypbezeichnung: | A4 Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, wasserfeste etiketten, herma wasserfeste etiketten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 7,89* | € 11,54* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,87* | € 11,56* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,90* | € 11,63* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,15* | € 11,95* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 8,62* | € 13,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Etiketten (ab € 0,789* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|