Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 105 x 48 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 48 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 48 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 48 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 48 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 48 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 48 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     690-710498
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4457
EAN/GTIN:
     4008705044578
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra stark en Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichm äßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Farbe:
weiß
Breite:
105
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
1200
wieder ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Höhe:
48
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
witterungsbeständig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
19
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,79*
€ 21,55*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 16,03*
€ 21,87*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,56*
€ 22,98*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 16,98*
€ 22,98*
10 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,11*
€ 23,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,55*
€ 25,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,94*
€ 24,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,31*
€ 24,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,92*
€ 23,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,47*
€ 20,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,79*
€ 18,79
pro Packung
1 Packung enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,01316* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.