Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensetiketten, ablösbar, A4, 80 x 50 mm, weiß, trennbar, Acetatseide, bedruckbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Namensetiketten, ablösbar, A4, 80 x 50 mm, weiß, trennbar, Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 80 x 50 mm, weiß, trennbar, Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 80 x 50 mm, weiß, trennbar, Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 80 x 50 mm, weiß, trennbar, Acetatseide, bedruckbar
Artikel-Nr.:
     832B-125198
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4412
EAN/GTIN:
     4008705044127
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Etiketten aus Acetatseide, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal geeignet für Seminare, Konferenzen, Messen, oder zur Kennzeichnung von Stoffen, Teppichen und Matratzen. Praktische Alternative zu Plastikschildern: schnell beschriftet, perfekter Halt ohne Anstecknadel. Flexibles Textilmaterial, sicher haftend, gut ablösbar. Achtung: nicht auf Feinleder oder feine Textilien, z. B. Seide oder Samt kleben. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Farbe:
weiß
Breite:
80
Werkstoff:
Acetatseide
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Kopierer
Anzahl der Etiketten je Packung:
250
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht auf Seide und Leder verwendbar
Höhe:
50
Farbe des Rahmens:
weiß
Artikelbezeichnung:
HERMA Special
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Verpackung:
Karton
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 18,66*
€ 25,13*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 18,67*
€ 25,14*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,27*
€ 26,14*
2 Tage
16
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,54*
€ 26,34*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,43*
€ 26,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,13*
€ 29,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,84*
€ 29,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,98*
€ 28,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,57*
€ 28,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,67*
€ 24,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,66*
€ 22,21
pro Packung
1 Packung enthält 250 Etiketten (ab € 0,07464* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.