Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressetiketten für Schreibmaschinen, auf Rolle, 70 x 38 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adressetiketten für Schreibmaschinen, auf Rolle, 70 x 38 mm, weiß, permanent haftend
Adressetiketten für Schreibmaschinen, auf Rolle, 70 x 38 mm, weiß, permanent haftend
Adressetiketten für Schreibmaschinen, auf Rolle, 70 x 38 mm, weiß, permanent haftend
Adressetiketten für Schreibmaschinen, auf Rolle, 70 x 38 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     832B-125152
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4340
EAN/GTIN:
     4008705043403
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adressetiketten für Schreibmaschinen, auf Rollen, selbstklebend. Ideal für Schreibmaschinen mit feststehendem Wagen. Zum Adressieren, zum Kennzeichnen von Akten, Behältern, Mustern, Fotos oder zum Überkleben. Aus hochwertigem, holzfreiem weißem Schreibpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Deckende Qualität. Korrekturbandfreundlich durch Lift-Off-Qualität. Für Schreibmaschinen und Handbeschriftung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
holzfreies Schreibpapier
Ausführung des Etikettenträgers:
Rolle | Etikettenrolle
Artikelbezeichnung:
Adress-Etiketten auf Rollen
Anzahl der Etiketten je Packung:
250
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Adress-Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
lift-off Qualität
Höhe:
38
Breite:
70
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Adress-Etiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,01*
€ 6,24*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,99*
€ 6,26*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,20*
€ 6,53*
12 Tage
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 6,68*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,85*
€ 7,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
1 Stück enthält 250 Etiketten (ab € 0,01604* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.