Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM4340 Herst.-Nr.: 4340 EAN/GTIN: 4008705043403 |
| |
|
| | |
| - Adressetiketten auf Rollen
- Aus hochwertigem, holzfreiem weißem Schreibpapier
- Deckende Qualität
- Zum Adressieren, zum Kennzeichnen von Akten, Regalen, Behältern, zum Überkleben oder als Textaufkleber für Muster, Fotos usw.
- Für Schreibmaschinen und Handbeschriftung
- lift-off Qualität
- Rolle
- Größe (B x H): 70 x 38 mm
- Farbe: weiß
- Packungsinhalt: 250
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 250 | Breite: | 62 mm | Bruttogewicht: | 0.109488 kg | Etikettenbreite: | 70 mm | Etikettenhöhe: | 38 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Gewicht: | 0.125 kg | Höhe: | 62 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 74 mm | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 250 Etiketten | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, herma adressetiketten weiß, adress-etiketten herma, adress etiketten, Absenderetikett, Adressetikett, Endlos, Endlos-Adressetikett, EndlosAdressetikett, Namensetikett, Schreibmaschinenetiketten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,03* | € 6,25* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,03* | € 6,27* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,23* | € 6,55* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 4,10* | € 6,70* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 4,89* | € 7,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Etiketten (ab € 0,01612* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|