Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typenschild-Etiketten, silber, A4, 45,7 x 21,2 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 45,7 x 21,2 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 45,7 x 21,2 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 45,7 x 21,2 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 45,7 x 21,2 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 45,7 x 21,2 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 45,7 x 21,2 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 45,7 x 21,2 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Artikel-Nr.:
     690-391037
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4221
EAN/GTIN:
     4008705042215
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Silberfarbene Etiketten aus matter Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal zur dauerhaften Bauteilekennzeichnung, als Typenschilder und zur Inventarisierung. Hochwertige Edelstahloptik. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, reißfest, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C. Extrem stark haftend, auch auf rauen oder kritischen Oberflächen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
25
wieder ablösbar:
Nein
Breite:
45.7
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Werkstoff:
Polyesterfolie
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe:
21.2
witterungsbeständig:
Ja
Anzahl der Etiketten je Packung:
1200
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker und Kopierer
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Blicklicht, reißfest, extrem hohe Haftung
Farbe:
silber
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
9
pro Packung
€ 5,49*
ab € 18,19*
€ 24,19*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 18,47*
€ 24,35*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,29*
€ 25,55*
2 Tage
3
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,54*
€ 25,74*
8 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,42*
€ 25,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,19*
€ 28,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,71*
€ 28,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,69*
€ 27,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,67*
€ 25,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,19*
€ 21,65
pro Packung
1 Packung enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,01516* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.