Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-4221 Herst.-Nr.: 4221 EAN/GTIN: 4008705042215 |
| |
|
| | |
| HERMA Typenschild Etiketten, silber, 45,7 x 21,2 mm, extrem stark haftend, Folie matt, nur Laser/Kopierer, 25 Blatt (= 1200 Etiketten) Silberfarbene Etiketten aus matter Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal zur dauerhaften Bauteilekennzeichnung, als Typenschilder und zur Inventarisierung. Hochwertige Edelstahloptik. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, reißfest, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C. Extrem stark haftend, auch auf rauen oder kritischen Oberflächen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 Blatt = 1200 Etiketten | Farbe: | silber | Größe: | 45,7 x 21,2 mm | Kleberart: | extrem stark haftend | geeignet für: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kraftkleberetikett, Kraftkleberetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, herma vielzwecketiketten grau, typenschild etiketten, herma typenschild-etiketten, Typenschild, Silberetiketten, Silber-Etiketten, Silberfolien, Silberfolien-Etiketten, Silberfolienetiketten, Folienetiketten, Etiketten, Labels, Copy Labels, Laser Labels, Super-Print, Super P |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 18,31* | € 24,19* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 18,30* | € 24,35* | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 19,30* | € 25,55* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 19,45* | € 25,74* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 19,44* | € 25,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,01609* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|