Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 210 x 297 mm, wetterfest, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA 10783 Druckeretikett
HERMA 10783 Druckeretikett
HERMA 10783 Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     752-792276
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10783
EAN/GTIN:
     4008705107839
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Transparente matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen, ideal auf farbigem Untergrund, Glas, Porzellan, für repräsentative Unterlagen, Aktuali sierungen oder zum Adressieren. No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser, Copy
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Packung:
80
Farbe:
transparent
wieder ablösbar:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
witterungsbeständig:
Ja
Anzahl der Blätter je Packung:
80
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 47,07*
€ 62,87*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 52,50*
€ 69,17*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 51,18*
€ 69,17*
11 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 58,96*
€ 77,56*
5 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 61,97*
€ 81,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,58838* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.