Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-129064172 Herst.-Nr.: 10756 EAN/GTIN: 4008705107563 |
| |
|
| | |
| Das besondere Papier aus der Königin der ökologischen Nutzpflanzen - der Donau Silphie. Lebensraum für Bienen, zur Energiegewinnung, ideale CO2 Bindung und ein Mehrwert für das Ökosystem. Ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. FSC® Mix Credit-zertifiziert. Anbau in Deutschland, kurze Transportwege, weniger CO2-Ausstoß. Moderner Kraftpapier-Look, aus mindestens 35% Silphie-Fasern. Für direkten Lebensmittelkontakt geeignet. Etikettenpapier recyclebar mit dem Altpapier. Vom Etikett bis zur Verkaufsverpackung: rundum nachhaltig. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/buero-zuhause/vorlagen-software. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter je Packung: | 20 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 4 | Höhe: | 148 | Farbe: | naturton | Flächenmasse des Papiers: | 158 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 80 | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser, Copy, Ink | Werkstoff: | Silphiefaser | wieder ablösbar: | Nein | Breite: | 105 | Artikelbezeichnung: | Etiketten aus Silphie-Papier A4, 105 x 148 mm, naturbraun, permanent haftend | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | witterungsbeständig: | Nein | umlaufender Rand vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungs-etiketten braun, beschriftungs etiketten, beschriftungsetikett herma |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,82* | € 9,99* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,12* | € 9,99* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,83* | € 10,01* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,89* | € 10,12* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,22* | € 10,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|