Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Vielzwecketiketten 13 x 40 mm, weiß, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablösbare Vielzwecketiketten 13 x 40 mm, weiß, zur Handbeschriftung
Ablösbare Vielzwecketiketten 13 x 40 mm, weiß, zur Handbeschriftung
Ablösbare Vielzwecketiketten 13 x 40 mm, weiß, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     3310-HE-10605
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10605
EAN/GTIN:
     4008705106054
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Vielzwecketiketten, selbstklebend, rückstandsfrei abziehbar. Besonders einfaches und flexibles Beschriften, Adressieren und Kennzeichnen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen, als vollflächige Haftnotiz und für Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Sichere Haftung auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie dafür HERMA ablösbare Etiketten auf A4-Bögen.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Ablösbar
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Höhe:
40
Artikelbezeichnung:
Ablösbare Vielzwecketiketten 13 x 40 mm, weiß, zur Handbeschriftung
Anzahl der Etiketten je Blatt:
28
Produktverwendung:
alle Schreibgeräte
Breite:
13
Höhe des Blattes:
156
Produkttypbezeichnung:
Haftetiketten Vielzweck
Breite des Blattes:
111
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Anzahl der Blätter je Packung:
32
witterungsbeständig:
Nein
wieder ablösbar:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
896
Produkt-Typbezeichnung:
HERMA Vielzweck-Etiketten für Handbeschriftung
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,39*
€ 3,97*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,40*
€ 3,98*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,42*
€ 4,04*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,60*
€ 4,27*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,92*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,07469* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.