Besucher-Überziehschuh VISITOR INTEGRAL
TigerGrip – VISITOR INTEGRAL
Seine Haupteinsatzgebiete sind in der Logistik, Wartung und Draußen – selbst unter rauhen Bedingungen.
Dieser widerstandsfähige und wiederverwendbare Sicherheitsüberschuh aus flexiblem Kautschuk, mit Zehenschutzkappe aus einer Aluminium/Titan-Legierung bietet optimalen Schutz gegen herabfallende Gegenstände oder Quetschungen. Er hat eine rutschfeste und durchtrittsichere Sohle und ist zertifiziert nach NF EN ISO 20345/2012 und NF EN 12568.
Sein Fersen-Klettverschluss sorgt für perfekten Sitz und ist für sämtliche Freizeitschuhe geeignet.
Das Besondere an ihm ist sein Größenspektrum: in 4 unterschiedlichen Ausgaben deckt er alle Schuhgrößen von 34 bis 47 ab. Seine farbkodierte Zehenkappe läßt jede Größe auf den ersten Blick erkennen. VISITOR INTEGRAL – einfaches Anziehen, jedem Schuh anpassbar – ob mit und ohne Absatz!
Natürlich ist der Besucher-Überziehschuh VISITOR INTEGRAL auch besonders pflegeleicht: hand- und maschinenwaschbar! Einfach nur natürlich trocknen lassen und schon ist er wieder einsatzbereit.