Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überziehschuh Visitor integral Gr. M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild Visitor Integral
Produktbild Visitor Integral
Bild Logo TigerGrip
Artikel-Nr.:
     C5330-293241
Hersteller:
     TIGER GRIP
Herst.-Nr.:
     293241
EAN/GTIN:
     3700757700976
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
Schuhhüllen

Besucher-Überziehschuh VISITOR INTEGRAL

TigerGrip – VISITOR INTEGRAL

Seine Haupteinsatzgebiete sind in der Logistik, Wartung und Draußen – selbst unter rauhen Bedingungen.

Dieser widerstandsfähige und wiederverwendbare Sicherheitsüberschuh aus flexiblem Kautschuk, mit Zehenschutzkappe aus einer Aluminium/Titan-Legierung bietet optimalen Schutz gegen herabfallende Gegenstände oder Quetschungen. Er hat eine rutschfeste und durchtrittsichere Sohle und ist zertifiziert nach NF EN ISO 20345/2012 und NF EN 12568.

Sein Fersen-Klettverschluss sorgt für perfekten Sitz und ist für sämtliche Freizeitschuhe geeignet.

Das Besondere an ihm ist sein Größenspektrum: in 4 unterschiedlichen Ausgaben deckt er alle Schuhgrößen von 34 bis 47 ab. Seine farbkodierte Zehenkappe läßt jede Größe auf den ersten Blick erkennen. VISITOR INTEGRAL – einfaches Anziehen, jedem Schuh anpassbar – ob mit und ohne Absatz!

Natürlich ist der Besucher-Überziehschuh VISITOR INTEGRAL auch besonders pflegeleicht: hand- und maschinenwaschbar! Einfach nur natürlich trocknen lassen und schon ist er wieder einsatzbereit.

Weitere Suchbegriffe: Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, schnürsenkel schwarz, flachsenkel, schnürsenkel lemaitre, TIGER GRIP, Überziehschuh, Überschuh, Visitor Integral
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,861*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,861*
€ 53,385
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,071*
€ 52,444
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,471*
€ 49,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,851*
€ 47,423
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,631*
€ 45,971
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,861*
€ 41,485
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.