Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Pizzablech, Ø 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Pizzablech, Ø 50 cm
Stalgast - Pizzablech, Ø 50 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-PP4201500
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     PP4201500
EAN/GTIN:
     4062125022028
Suchbegriffe:
Blau-Blech
Blaublech
Pizza-Backblech
Pizza-Backform

Stalgast - Pizzablech, Ø 50 cm

  • Empfehlung zur Vorbeugung von Rostflecken: nach der Benutzung spülen, trocknen und mit Öl einreiben
  • nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
40
Durchmesser in mm:
500
Spülmaschinengeeignet:
nein
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
PP4301280
ab € 3,41*
Ähnlich
STALGAST
PP4301310
ab € 4,31*
Ähnlich
STALGAST
PP4301330
ab € 4,31*
Ähnlich
STALGAST
PP4301360
ab € 5,60*
Ähnlich
STALGAST
PP4201320
ab € 6,42*
Ähnlich
STALGAST
PP4201360
ab € 9,27*
Ähnlich
STALGAST
PP4201400
ab € 12,16*
Ähnlich
STALGAST
PP4201450
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.