Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Pizzablech, Ø 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Pizzablech, Ø 40 cm
Stalgast - Pizzablech, Ø 40 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-PP4201400
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     PP4201400
EAN/GTIN:
     4062125022004
Suchbegriffe:
Blau-Blech
Blaublech
Pizza-Backblech
Pizza-Backform

Stalgast - Pizzablech, Ø 40 cm

  • Empfehlung zur Vorbeugung von Rostflecken: nach der Benutzung spülen, trocknen und mit Öl einreiben
  • nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
25
Durchmesser in mm:
400
Spülmaschinengeeignet:
nein
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
PP4301280
ab € 3,37*
Ähnlich
STALGAST
PP4301310
ab € 4,31*
Ähnlich
STALGAST
PP4301330
ab € 4,31*
Ähnlich
STALGAST
PP4301360
ab € 5,62*
Ähnlich
STALGAST
PP4201320
ab € 6,30*
Ähnlich
STALGAST
PP4201360
ab € 9,28*
Ähnlich
STALGAST
PP4201450
ab € 15,17*
Ähnlich
STALGAST
PP4201500
ab € 17,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.