Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Herd
>
Küchenblech
>
Pizzablech
>
Artikel
Stalgast - Pizzablech, Ø 32 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-PP4201320
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
PP4201320
EAN/GTIN:
4062125021984
Suchbegriffe:
Blau-Blech
Blaublech
Pizza-Backblech
Pizza-Backform
Stalgast - Pizzablech, Ø 32 cm
Empfehlung zur Vorbeugung von Rostflecken: nach der Benutzung spülen, trocknen und mit Öl einreiben
nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
25
Durchmesser in mm:
320
Spülmaschinengeeignet:
nein
Marke:
Stalgast
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Pizza-Blech
,
Pizzabackblech
,
Pizzabackform
,
Pizzablech
,
pizzablech rund
,
blaublech
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 8,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Pizza Screen, Ø 28 cm
STALGAST
PP4301280
€ 5,07*
Ähnlich
Stalgast - Pizza Screen, Ø 31 cm
STALGAST
PP4301310
€ 6,26*
Ähnlich
Stalgast - Pizza Screen, Ø 33 cm
STALGAST
PP4301330
€ 6,22*
Ähnlich
Stalgast - Pizza Screen, Ø 36 cm
STALGAST
PP4301360
€ 7,77*
Ähnlich
Stalgast - Pizzablech, Ø 36 cm
STALGAST
PP4201360
€ 12,14*
Ähnlich
Stalgast - Pizzablech, Ø 40 cm
STALGAST
PP4201400
€ 15,64*
Ähnlich
Stalgast - Pizzablech, Ø 45 cm
STALGAST
PP4201450
€ 19,37*
Ähnlich
Stalgast - Pizzablech, Ø 50 cm
STALGAST
PP4201500
€ 22,02*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.