Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Stalgast Kochmesser, geschmiedete Klinge 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Stalgast Kochmesser, geschmiedete Klinge 30 cm
Stalgast - Stalgast Kochmesser, geschmiedete Klinge 30 cm
Stalgast - Stalgast Kochmesser, geschmiedete Klinge 30 cm
Stalgast - Stalgast Kochmesser, geschmiedete Klinge 30 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-MS0111300
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     MS0111300
EAN/GTIN:
     4062125018687
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set

Stalgast - Stalgast Kochmesser, geschmiedete Klinge 30 cm

  • Klinge aus geschmiedetem Edelstahl
  • Klingenhärte: 52 bis 54 HRC
  • Sicherer Profilgriff
  • Griffbeschlag verhindert Schmutzansammlungen in den Fugen
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge in mm - L:
305
Spülmaschinengeeignet:
ja
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
MS0105150
ab € 7,62*
Ähnlich
STALGAST
MS0112200
ab € 7,08*
Ähnlich
STALGAST
MS0107080
ab € 5,62*
Ähnlich
STALGAST
MS0109200
ab € 10,83*
Ähnlich
STALGAST
MS0110250
ab € 14,14*
Ähnlich
STALGAST
MS0106100
ab € 5,01*
Ähnlich
STALGAST
MS0108130
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.