Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Stalgast Kochmesser, geschmiedete Klinge 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Stalgast Kochmesser, geschmiedete Klinge 20 cm
Stalgast - Stalgast Kochmesser, geschmiedete Klinge 20 cm
Stalgast - Stalgast Kochmesser, geschmiedete Klinge 20 cm
Stalgast - Stalgast Kochmesser, geschmiedete Klinge 20 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-MS0109200
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     MS0109200
EAN/GTIN:
     4062125018663
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set

Stalgast - Stalgast Kochmesser, geschmiedete Klinge 20 cm

  • Klinge aus geschmiedetem Edelstahl
  • Klingenhärte: 52 bis 54 HRC
  • Sicherer Profilgriff
  • Griffbeschlag verhindert Schmutzansammlungen in den Fugen
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge in mm - L:
205
Spülmaschinengeeignet:
ja
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
MS0105150
ab € 7,62*
Ähnlich
STALGAST
MS0112200
ab € 7,08*
Ähnlich
STALGAST
MS0107080
ab € 5,62*
Ähnlich
STALGAST
MS0110250
ab € 14,14*
Ähnlich
STALGAST
MS0111300
ab € 15,95*
Ähnlich
STALGAST
MS0106100
ab € 5,01*
Ähnlich
STALGAST
MS0108130
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.