Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Stalgast Schälmesser, geschmiedete Klinge 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Stalgast Schälmesser, geschmiedete Klinge 10 cm
Stalgast - Stalgast Schälmesser, geschmiedete Klinge 10 cm
Stalgast - Stalgast Schälmesser, geschmiedete Klinge 10 cm
Stalgast - Stalgast Schälmesser, geschmiedete Klinge 10 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-MS0106100
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     MS0106100
EAN/GTIN:
     4062125018632
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Kartoffelschälmesser

Stalgast - Stalgast Schälmesser, geschmiedete Klinge 10 cm

  • Klinge aus geschmiedetem Edelstahl
  • Klingenhärte: 52 bis 54 HRC
  • Sicherer Profilgriff
  • Griffbeschlag verhindert Schmutzansammlungen in den Fugen
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge in mm - L:
100
Spülmaschinengeeignet:
ja
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
MS0105150
ab € 7,61*
Ähnlich
STALGAST
MS0112200
ab € 7,17*
Ähnlich
STALGAST
MS0107080
ab € 5,60*
Ähnlich
STALGAST
MS0109200
ab € 10,82*
Ähnlich
STALGAST
MS0110250
ab € 14,12*
Ähnlich
STALGAST
MS0111300
ab € 15,93*
Ähnlich
STALGAST
MS0108130
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.